Schneider - MERTEN Egyes kiemelődoboz, Artec/Antik, alumínium IP20 SN029577 - MTN513560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485006703
Sonepar cikkszám
SN029577
Gyártói cikkszám
MTN513560
Gyártói típuskód
Merten MTN513560
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
80 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
80 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
43 mm