Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MERTEN Egyes kiemelődoboz M-Smart/M-Plan, krém IP20 SX009760 - MTN510544

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Egyes kiemelődoboz M-Smart/M-Plan, krém IP20 SX009760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606485006574

Sonepar cikkszám

SX009760

Gyártói cikkszám

MTN510544

Gyártói típuskód

Merten MTN510544

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Csatorna bevezetéssel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

1013

Áttetsző:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

80 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

80 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

43 mm

Háztartási szerelvények - MERTEN Egyes kiemelődoboz M-Smart/M-Plan, krém