Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Egypólusú nyomó, jelzőfénnyel, csavaros bekötés, 16A SN029355 - MTN3560-0000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Egypólusú nyomó, jelzőfénnyel, csavaros bekötés, 16A SN029355

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - billentyű

  • Összeállítás - alapelem

  • Világítással - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480307232

Sonepar cikkszám

SN029355

Gyártói cikkszám

MTN3560-0000

Gyártói típuskód

Merten WD MTN3560-0000

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

billentyű

Összeállítás:

alapelem

Világítással:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

egyéb

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

37 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

MERTEN Egypólusú nyomó, jelzőfénnyel, csavaros bekötés, 16A