Schneider - MERTEN Egyszínű LED-es lámpa, fehér SN028150 - MTN587093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - nincs
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - fehér
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485010113
Sonepar cikkszám
SN028150
Gyártói cikkszám
MTN587093
Gyártói típuskód
Merten WD MTN587093
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
fehér
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
fehér
Fényforrás max. teljesítménye:
1.3 W
Összeállítás:
betét
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Készülék magassága:
71 mm