Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Elektronikus potenciométer, 1-10V SN188123 - MEG5142-0000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Elektronikus potenciométer, 1-10V SN188123

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Frekvencia - 50-50 Hz

  • Működtetés módja - forgó-/nyomófej

  • Vezérlőáram - 20 mA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811155391

Sonepar cikkszám

SN188123

Gyártói cikkszám

MEG5142-0000

Gyártói típuskód

Merten WD MEG5142-0000

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Működtetés módja:

forgó-/nyomófej

Vezérlőáram:

20 mA

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Igen

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Fényérték memória:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Készülék szélessége:

74 mm

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Készülék magassága:

74 mm

Készülék mélysége:

60 mm

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

Használható IR-gombbal:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Metálszínű:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Áttetsző:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

A Schneider Electric MEG5142-0000 Merten fényerőszabályozó egy 1...10 V-os fényerőszabályozó. Ez a készülék Helvar ballaszt, Osram ballaszt, Philips ballaszt, Siemens ballaszt (kompatibilis). Nem alkalmazott értékek: 1-pólusú fényerőszabályozó. Biztosítékvédelemmel ez a fényerőszabályozó az Ön biztonságát szolgálja. Névleges áramerőssége: 10 A. 71 mm széles, 71 mm magas, 32 mm-es beágyazási mélységgel. Falba süllyesztve lehet beszerelni. IP20-as védettséggel rendelkezik. Sőt mi több, megfelel az MSZ/EN 60669-1, MSZ/EN 60669-2-1 szabványnak. A környezetbarát fényerőszabályozó egyben zöld, prémium kategóriájú termék is. Higanymentes és nehézfémmentes, ami a környezetet és az egészségünket is védi. A Merten 125-nél is több funkciót kínál; a keretek és betétek kiváló minőségű anyagokból készülnek, és gondosan vannak összeállítva. A Merten megoldásai használhatók a lakossági környezetben és minden más környezetben is (pl. iskolákban, irodákban és szállodákban).