Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap, 1xRJ45 aljzathoz, System-D, antikolt sárgaréz SN028858 - MTN466443

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap, 1xRJ45 aljzathoz, System-D, antikolt sárgaréz SN028858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - UAE/IAE

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - sárgaréz

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

  • Összeállítás - központi lap

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485005041

Sonepar cikkszám

SN028858

Gyártói cikkszám

MTN466443

Gyártói típuskód

Merten MTN466443

Felhasználás:

UAE/IAE

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

sárgaréz

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

67 mm

Készülék magassága:

67 mm

Készülék mélysége:

10 mm

System D, feliratozható fedlap adatkommunikációs aljzathoz, RJ45, 1-es, sárgaréz. termékcsalád: Merten Antik - Formaterv neve: Antik - foglalat kiegészítő információ: nyomtatható címkék kijelzőlemezzel, porvédővel. Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro