Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MERTEN Fedlap, 1xRJ45 aljzathoz, System-D, krém SN030181 - MTN466444

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap, 1xRJ45 aljzathoz, System-D, krém SN030181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - UAE/IAE

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - központi lap

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485005058

Sonepar cikkszám

SN030181

Gyártói cikkszám

MTN466444

Gyártói típuskód

Merten MTN466444

Felhasználás:

UAE/IAE

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

1013

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Készülék szélessége:

67 mm

Készülék magassága:

67 mm

Készülék mélysége:

10 mm

System D, feliratozható fedlap adatkommunikációs aljzathoz, RJ45, 1-es, krém. termékcsalád: Merten Antik, Merten Artec - Formaterv neve: Antik, Artec - foglalat kiegészítő információ: porvédővel, nyomtatható címkék kijelzőlemezzel. Előnyök : - Nemes felül