Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, D-Life, nikkel SX060700 - MTN4522-6050

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, D-Life, nikkel SX060700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Modular-Jack

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480889905

Sonepar cikkszám

SX060700

Gyártói cikkszám

MTN4522-6050

Gyártói típuskód

Merten WD MTN4522-6050

Felhasználás:

Modular-Jack

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

fém

Anyagminőség:

rozsdamentes acél

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

16 mm

MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, D-Life, nikkel