Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, D-Life, szahara SX009748 - MTN4572-6033

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, D-Life, szahara SX009748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480890376

Sonepar cikkszám

SX009748

Gyártói cikkszám

MTN4572-6033

Gyártói típuskód

Merten WD MTN4572-6033

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

bézs

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

A Schneider Electric Merten System Design MTN4572-6033, egy szahara színű fedlap, 2xRJ45 aljzathoz. Ez a fedlap a System Design alcsaládhoz tartozik. Kompatibilis a Merten System Design termékcsaláddal. A készülék rögzítési módja: dugaszolható. Falba süllyesztve lehet beszerelni. 71 mm széles, 23 mm magas és 71 mm hosszú. Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) anyagból készült fedlap megbízható és ellenálló. Emellett halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. Emellett környezetbarát, így a készülék porálló. A Merten System Design egy változatos kapcsolósorozat, amely különféle kapcsolóformák széles választékát kínálja. Arisztokratikus eleganciát és luxus exkluzivitást testesít meg.