Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, döntött, System-M, aktívfehér SX060680 - 296125

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, döntött, System-M, aktívfehér SX060680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - UAE/IAE

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042811042981

Sonepar cikkszám

SX060680

Gyártói cikkszám

296125

Gyártói típuskód

Merten WD 296125

Felhasználás:

UAE/IAE

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9016

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

56 mm

Készülék magassága:

56 mm

Készülék mélysége:

17 mm

A Schneider Electric Merten System M 296125, egy aktívfehér színű fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, döntött. Ez a fedlap az M-Smart, M-Plan, M-Pure System M alcsaládjához tartozik. A készülék rögzítése csavarokkal történik. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. Az antibakteriális felületkezelés figyelembe veszi az Ön egészségét. A fedlap polikarbonátból készült, így a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. Sőt mi több, ez a fedlap zöld prémium termék. Higanymentes. Halogénmentes. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.