Schneider - MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, System-D, antracit SN188466 - MEG4572-6034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - antracit
Szkennelhető szimbólum - Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042811197674
Sonepar cikkszám
SN188466
Gyártói cikkszám
MEG4572-6034
Gyártói típuskód
Merten WD MEG4572-6034
Kivitel:
központi lap
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
antracit
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20