Schneider - MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, System-D, rozsdamentes acél SN029166 - MTN466646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - rozsdamentes acél
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485005188
Sonepar cikkszám
SN029166
Gyártói cikkszám
MTN466646
Gyártói típuskód
Merten MTN466646
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
rozsdamentes acél
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
67 mm
Készülék magassága:
67 mm
Készülék mélysége:
10 mm