Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap, 2xRJ45 moduláris betétekhez, D-Life, lótuszfehér SN188930 - MEG4564-6035

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap, 2xRJ45 moduláris betétekhez, D-Life, lótuszfehér SN188930

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Modular-Jack

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042811197247

Sonepar cikkszám

SN188930

Gyártói cikkszám

MEG4564-6035

Gyártói típuskód

Merten WD MEG4564-6035

Felhasználás:

Modular-Jack

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

23 mm

A Schneider Electric Merten System Design MEG4564-6035, egy lótuszfehér színű fedlap, 2xRJ45 moduláris betétekhez, feliratozható kivitelben. Ez a fedlap a System Design alcsaládhoz tartozik. Kompatibilis a Merten System Design termékcsaláddal. Az eszköz rögzítési módja dugaszolható. Falba süllyesztve lehet beszerelni. 71 mm széles, 23 mm magas és 71 mm hosszú. A felületkialakítása fényes és egy elegáns felső kategóriás szerelvény érzetét kelti. Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) anyagból készült fedlap megbízható és ellenálló. Emellett halogénmentes halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. Emellett környezetbarát, és porálló. A Merten System Design egy változatos kapcsolósorozat, amely különféle kapcsolóformák széles választékát kínálja. Arisztokratikus eleganciát és luxus exkluzivitást testesít meg.