Schneider - MERTEN Fedlap, 2xRJ45 moduláris betétekhez, feliratozható, S SN029869 - MEG4564-0460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - Modular-Jack
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042811152055
Sonepar cikkszám
SN029869
Gyártói cikkszám
MEG4564-0460
Gyártói típuskód
Merten WD MEG4564-0460
Felhasználás:
Modular-Jack
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Elszigetelt csatlakozások:
Nem
Készülék szélessége:
56 mm
Készülék magassága:
56 mm
Készülék mélysége:
23 mm