Schneider - MERTEN Fedlap 3 állású forgatógombos kapcsolóhoz, System-D, SN029224 - MTN316946
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fogantyú
Felirat/jelzés - 3-fokozatkapcsoló
Felhasználás - fokozatkapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485001807
Sonepar cikkszám
SN029224
Gyártói cikkszám
MTN316946
Gyártói típuskód
Merten MTN316946
Kivitel:
fogantyú
Felirat/jelzés:
3-fokozatkapcsoló
Felhasználás:
fokozatkapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám (hasonló):
0
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
fém
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20