Schneider - MERTEN Fedlap 3 állású forgatógombos kapcsolóhoz, System-D, SN029673 - MTN316960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fogantyú
Felirat/jelzés - 3-fokozatkapcsoló
Felhasználás - fokozatkapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485001913
Sonepar cikkszám
SN029673
Gyártói cikkszám
MTN316960
Gyártói típuskód
Merten MTN316960
Kivitel:
fogantyú
Felirat/jelzés:
3-fokozatkapcsoló
Felhasználás:
fokozatkapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
0
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20