Schneider - MERTEN Fedlap borotva aljzathoz, D-Life, lótuszfehér SX060674 - MTN2109-3435
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Készülék szélessége - 55.4 mm
Készülék magassága - 127 mm
Beépíthető dobozzal - Nem
Összeállítás - fedőlemez
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481202031
Sonepar cikkszám
SX060674
Gyártói cikkszám
MTN2109-3435
Gyártói típuskód
Merten WD MTN2109-3435
Szín:
fehér
Készülék szélessége:
55.4 mm
Készülék magassága:
127 mm
Beépíthető dobozzal:
Nem
Összeállítás:
fedőlemez
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges keresztmetszet alacsonyabb érték:
115 V
Névleges feszültség magas érték:
240 V
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feszültség átkapcsolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9016
Névleges teljesítmény:
20 VA
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
3 mm