Schneider - MERTEN Fedlap borotva aljzathoz, System-D, krém SN029996 - MTN213444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Készülék szélessége - 66.3 mm
Készülék magassága - 137.9 mm
Beépíthető dobozzal - Nem
Összeállítás - fedőlemez
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485000046
Sonepar cikkszám
SN029996
Gyártói cikkszám
MTN213444
Gyártói típuskód
Merten MTN213444
Szín:
fehér
Készülék szélessége:
66.3 mm
Készülék magassága:
137.9 mm
Beépíthető dobozzal:
Nem
Összeállítás:
fedőlemez
Szerelési mód:
süllyesztett
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feszültség átkapcsolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
3 mm
System D, borotválkozó csatlakozóaljzat, csak fedlap. krém. termékcsalád: Merten Artec, Merten Antik - Formaterv neve: Artec, Antik - termék vagy komponens típusa: központi lemez - készülékbemutatás: központi lemez - színkód: RAL 1013. Előnyök : - Nemes f