Schneider - MERTEN Fedlap borotva aljzathoz, System-D, polár fehér SN029995 - MTN213419
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Készülék szélessége - 66.3 mm
Készülék magassága - 137.9 mm
Beépíthető dobozzal - Nem
Összeállítás - fedőlemez
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485000039
Sonepar cikkszám
SN029995
Gyártói cikkszám
MTN213419
Gyártói típuskód
Merten MTN213419
Szín:
fehér
Készülék szélessége:
66.3 mm
Készülék magassága:
137.9 mm
Beépíthető dobozzal:
Nem
Összeállítás:
fedőlemez
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges keresztmetszet alacsonyabb érték:
0 V
Névleges feszültség magas érték:
0 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feszültség átkapcsolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
3 mm