Schneider - MERTEN Fedlap borotva aljzathoz, System-M, krém SN030116 - MTN213644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Készülék szélessége - 55.4 mm
Készülék magassága - 127 mm
Beépíthető dobozzal - Nem
Összeállítás - fedőlemez
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485102641
Sonepar cikkszám
SN030116
Gyártói cikkszám
MTN213644
Gyártói típuskód
Merten MTN213644
Szín:
fehér
Készülék szélessége:
55.4 mm
Készülék magassága:
127 mm
Beépíthető dobozzal:
Nem
Összeállítás:
fedőlemez
Szerelési mód:
süllyesztett
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feszültség átkapcsolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
3 mm
System M, központi lemez f. borotválkozó csatlakozóaljzathoz, krém. termékcsalád: Merten System M - Formaterv neve: M-Elegance, M-Plan glass, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Star, System M - termék vagy komponens típusa: központi lemez - készülékbemutatás: közp