Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MERTEN Fedlap borotva aljzathoz, System-M, polár fehér SN030114 - MTN213619

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap borotva aljzathoz, System-M, polár fehér SN030114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Készülék szélessége - 55.4 mm

  • Készülék magassága - 127 mm

  • Beépíthető dobozzal - Nem

  • Összeállítás - fedőlemez

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485090917

Sonepar cikkszám

SN030114

Gyártói cikkszám

MTN213619

Gyártói típuskód

Merten MTN213619

Szín:

fehér

Készülék szélessége:

55.4 mm

Készülék magassága:

127 mm

Beépíthető dobozzal:

Nem

Összeállítás:

fedőlemez

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges keresztmetszet alacsonyabb érték:

0 V

Névleges feszültség magas érték:

0 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feszültség átkapcsolható:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Készülék mélysége:

3 mm

System M, központi lemez f. borotválkozó csatlakozóaljzathoz, polárfehér, fényes. termékcsalád: Merten System M - Formaterv neve: M-Arc, System M, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star - termék vagy komponens típusa: központi lemez - készülékb