Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap csengőkhöz, System-D, alumínium SN028360 - MTN352360

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap csengőkhöz, System-D, alumínium SN028360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

  • Összeállítás - központi lap

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485093956

Sonepar cikkszám

SN028360

Gyártói cikkszám

MTN352360

Gyártói típuskód

Merten MTN352360

Felhasználás:

hangtechnikai csatlakozó

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

67 mm

Készülék magassága:

67 mm

Készülék mélysége:

22 mm

System D, Akkusztikus betét, csak fedlap, alumínium. termékcsalád: Merten Artec, Merten Trancent - Formaterv neve: Artec, Trancent - termék felhasználási területe: hangszóró. Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro dizájn, Kézi csiszolás, Teljes funkcióvá