Schneider - MERTEN Fedlap csengőkhöz, System-M, alumínium SN029911 - MTN352060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485002873
Sonepar cikkszám
SN029911
Gyártói cikkszám
MTN352060
Gyártói típuskód
Merten MTN352060
Felhasználás:
hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
0
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
55 mm
Készülék magassága:
55 mm
Készülék mélysége:
22 mm