Schneider - MERTEN Fedlap csengőkhöz, System-M, antracit SN029910 - MTN352014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485002842
Sonepar cikkszám
SN029910
Gyártói cikkszám
MTN352014
Gyártói típuskód
Merten WD MTN352014
Felhasználás:
hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
0
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7024
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Elszigetelt csatlakozások:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK01
Készülék szélessége:
56 mm
Készülék magassága:
56 mm
Készülék mélysége:
22 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm