Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap DIN kulcsos kapcsolókhoz, System-D, krém SN030205 - MTN319644

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap DIN kulcsos kapcsolókhoz, System-D, krém SN030205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcs

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485002248

Sonepar cikkszám

SN030205

Gyártói cikkszám

MTN319644

Gyártói típuskód

Merten MTN319644

Kivitel:

kulcs

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

1013

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

System D, Kapcsolóbetét cilinderzárakhoz, csak fedlap, krém. termékcsalád: Merten Antik, Merten Artec - Formaterv neve: Antik, Artec - színkód: RAL 1013. Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro dizájn, Kézi csiszolás, Teljes funkcióválaszték.. Alkalmazáso