Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap DIN kulcsos kapcsolókhoz, System-D, rozsdament SN029048 - MTN319646

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap DIN kulcsos kapcsolókhoz, System-D, rozsdament SN029048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcs

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485002170

Sonepar cikkszám

SN029048

Gyártói cikkszám

MTN319646

Gyártói típuskód

Merten MTN319646

Kivitel:

kulcs

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám (hasonló):

0

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

fém

Anyagminőség:

rozsdamentes acél

Halogénmentes:

Igen

Felület:

fémes

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

System D, Kapcsolóbetét cilinderzárakhoz, csak fedlap, rozsdamentes acél. termékcsalád: Merten Artec - Formaterv neve: Artec. Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro dizájn, Kézi csiszolás, Teljes funkcióválaszték.. Alkalmazások: Szabvány 60mm-es fali (gi