Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap, érintőképernyős termosztáthoz, D-Life, acél SX009870 - MTN5775-6036

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap, érintőképernyős  termosztáthoz, D-Life, acél SX009870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - termosztát

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480919466

Sonepar cikkszám

SX009870

Gyártói cikkszám

MTN5775-6036

Gyártói típuskód

Merten WD MTN5775-6036

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

termosztát

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

rozsdamentes acél

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK01

MERTEN Fedlap, érintőképernyős termosztáthoz, D-Life, acél