Schneider - MERTEN Fedlap, érintőképernyős termosztáthoz, System-D, krém IP20 SX009864 - MTN5775-4044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP20
Max. feszültség érintkezők - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480392832
Sonepar cikkszám
SX009864
Gyártói cikkszám
MTN5775-4044
Gyártói típuskód
Merten MTN5775-4044
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Max. feszültség érintkezők:
0 V
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik - MERTEN Fedlap, érintőképernyős termosztáthoz, System-D, krém