Schneider - MERTEN Fedlap, érintőképernyős termosztáthoz, System-D, polárfehér IP20 SX009863 - MTN5775-4019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Védettség (IP) - IP20
Max. feszültség érintkezők - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480392849
Sonepar cikkszám
SX009863
Gyártói cikkszám
MTN5775-4019
Gyártói típuskód
Merten MTN5775-4019
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Max. feszültség érintkezők:
0 V
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik - MERTEN Fedlap, érintőképernyős termosztáthoz, System-D, polárfehér