Schneider - MERTEN Fedlap, érintőképernyős termosztáthoz, System-D, rozsdamentes acél IP20 SX009866 - MTN5775-4146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Védettség (IP) - IP20
Max. feszültség érintkezők - 0 V
Magasság - 65.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480392863
Sonepar cikkszám
SX009866
Gyártói cikkszám
MTN5775-4146
Gyártói típuskód
Merten MTN5775-4146
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Max. feszültség érintkezők:
0 V
Magasság:
65.8 mm
Szélesség:
66.3 mm
Mélység:
13 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik - MERTEN Fedlap, érintőképernyős termosztáthoz, System-D, rozsdamentes acél