Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap, érintőképernyős termosztáthoz, System-M, fekete SN196937 - MEG5775-0403

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap, érintőképernyős  termosztáthoz, System-M, fekete SN196937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - termosztát

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042811231255

Sonepar cikkszám

SN196937

Gyártói cikkszám

MEG5775-0403

Gyártói típuskód

MEG5775-0403

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

termosztát

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fekete

RAL-szám (hasonló):

9005

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK03

Szélesség:

74 mm

Magasság:

74 mm

Mélység:

21 mm

A Schneider Electric Merten System M MEG5775-0403, egy fekete színű fedlap, érintőképernyős termosztáthoz. A fedél felpattintható. A fedél 100%-ban újrahasznosított anyagból készül, amelyet ipari hulladékból állítanak elő. A színe RAL9005-höz közeli fekete, matt felületkialakítása festéssel történik. A terméket IP20-as használatra fejlesztették ki süllyesztett vagy felületre szerelt kivitel esetén. Ez a fedlap elektronikus univerzális termosztátbetéthez használható. Ez az eszköz az Mxx5775-0000/Mxx5776-0000 elektronikus univerzális termosztátbetéthez készült. A felhasznált anyagok csökkentik a hulladék mennyiségét, és a Schneider Electric zöld kezdeményezésének részét képezik. A System M termékcsalád 6 különböző színből áll. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít. A System M a Schneider Electric legrugalmasabb termékcsaládja.