Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap, forgatógombos redőnynyomóhoz, System-D, polár SN030202 - MTN319219

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap, forgatógombos redőnynyomóhoz, System-D, polár SN030202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fogantyú

  • Felirat/jelzés - nyilak

  • Felhasználás - redőny

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485002132

Sonepar cikkszám

SN030202

Gyártói cikkszám

MTN319219

Gyártói típuskód

Merten MTN319219

Kivitel:

fogantyú

Felirat/jelzés:

nyilak

Felhasználás:

redőny

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

System D, zsalubetét átmeneti és tartós érintkezőve, csak fedlap, fehér. termékcsalád: Merten Artec, Merten Antik - Formaterv neve: Antik, Artec - termék vagy komponens típusa: Billenőkapcsoló jelzőfénnyel - színkód: RAL 9010. Előnyök : - Nemes felületkez