Schneider - MERTEN Fedlap, forgatógombos redőnynyomóhoz, System-D, rozsd SN029311 - MTN319246
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fogantyú
Felirat/jelzés - nyilak
Felhasználás - redőny
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485002057
Sonepar cikkszám
SN029311
Gyártói cikkszám
MTN319246
Gyártói típuskód
Merten MTN319246
Kivitel:
fogantyú
Felirat/jelzés:
nyilak
Felhasználás:
redőny
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám (hasonló):
0
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
fém
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20