Schneider - MERTEN Fedlap forgatógombos ventilátor kapcsolóhoz, System-M SN029837 - MTN437114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - forgógomb
Felirat/jelzés - 3-fokozatkapcsoló
Felhasználás - kapcsoló/fényszabályzó
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485095059
Sonepar cikkszám
SN029837
Gyártói cikkszám
MTN437114
Gyártói típuskód
Merten WD MTN437114
Kivitel:
forgógomb
Felirat/jelzés:
3-fokozatkapcsoló
Felhasználás:
kapcsoló/fényszabályzó
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
antracit
RAL-szám (hasonló):
7024
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20