Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap forgatógombos ventilátor kapcsolóhoz, System-M SN029838 - MTN437160

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap forgatógombos ventilátor kapcsolóhoz, System-M SN029838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - forgógomb

  • Felirat/jelzés - 3-fokozatkapcsoló

  • Felhasználás - kapcsoló/fényszabályzó

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485095066

Sonepar cikkszám

SN029838

Gyártói cikkszám

MTN437160

Gyártói típuskód

Merten WD MTN437160

Kivitel:

forgógomb

Felirat/jelzés:

3-fokozatkapcsoló

Felhasználás:

kapcsoló/fényszabályzó

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

0

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

A Schneider Electric Merten System M MTN437160, alumínium színű fedlap, forgatógombos ventilátor kapcsolóhoz. Ez a termék az M-Plan, M-Pure, M-Smart System M alcsaládokhoz tartozik. A fedlap rögzítési módja: szorítóval. A lakkozott felületkezelés átlátszó, masszív védelmet biztosít. A fedlap polikarbonátból készült, így a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. Az IP20-as szint a fedlapot a lehető legmegbízhatóbbá és legellenállóbbá teszi. Ez a fedlap zöld prémium termék. Higanymentes, így vigyázva a környezetre és az egészségre. Ez a fedlap SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) mentes. Halogénmentes. Ezenkívül ezt a fedlap kifejezetten lakóépületekhez, kisebb épületekhez, kiskereskedelmi épületekhez tervezték, megkönnyítve a napi igények egyszerű és biztonságos kielégítését. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.