Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap forgatógombos ventilátor kapcsolóhoz, System-M SN029916 - MTN567325

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap forgatógombos ventilátor kapcsolóhoz, System-M SN029916

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - forgógomb

  • Felirat/jelzés - 3-fokozatkapcsoló

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485098616

Sonepar cikkszám

SN029916

Gyártói cikkszám

MTN567325

Gyártói típuskód

Merten WD MTN567325

Kivitel:

forgógomb

Felirat/jelzés:

3-fokozatkapcsoló

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9016

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

A Schneider Electric Merten System M MTN567325, egy aktívfehér színű fedlap, forgatógombos ventilátor kapcsolóhoz. Ez a termék az M-Plan, M-Pure, M-Smart System M alcsaládokhoz tartozik. A termék rögzítési módja: szorítóval. Az antibakteriális felületkezelés figyelembe veszi az Ön egészségét. Mivel polikarbonátból készült, ez a fedlap nagyon megbízható és ellenálló. IP20-as védettséggel rendelkezik. Zöld prémium termék. Ez a fedlap SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) mentes. Halogénmentes. Ezenkívül ezt a fedlap kifejezetten lakóépületekhez, kisebb épületekhez, kiskereskedelmi épületekhez tervezték, megkönnyítve a napi igények egyszerű és biztonságos kielégítését. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.