Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap húzózsinóros kapcsolókhoz, Sytem-M, alumínium SN030028 - MTN3380-0460

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap húzózsinóros kapcsolókhoz, Sytem-M, alumínium SN030028

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - húzózsinór

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480307966

Sonepar cikkszám

SN030028

Gyártói cikkszám

MTN3380-0460

Gyártói típuskód

Merten WD MTN3380-0460

Kivitel:

húzózsinór

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

0

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

MERTEN Fedlap húzózsinóros kapcsolókhoz, Sytem-M, alumínium