Schneider - MERTEN Fedlap jelzőfényekhez, System-D, rozsdamentes acél SN029591 - MTN398046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - nincs
Fényforrással - Nem
Villogó jelzőlámpával - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Cserélhető szimbólummal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485003337
Sonepar cikkszám
SN029591
Gyártói cikkszám
MTN398046
Gyártói típuskód
Merten MTN398046
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Nem
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
rozsdamentes acél
Fényforrás max. teljesítménye:
3 W
Összeállítás:
központi lap
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
fém
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem