Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MERTEN Fedlap jelzőfényekhez, System-M, polár fehér SN030129 - MTN397619

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap jelzőfényekhez, System-M, polár fehér SN030129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás színe - egyéb

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485094182

Sonepar cikkszám

SN030129

Gyártói cikkszám

MTN397619

Gyártói típuskód

Merten MTN397619

Foglalat:

nincs

Fényforrással:

Nem

Fényforrás színe:

egyéb

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

fehér

Fényforrás max. teljesítménye:

3 W

Összeállítás:

központi lap

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

System M, fedlap, biztonsági világításbetéthez, polárfehér, fényes. termékcsalád: Merten System M - Formaterv neve: M-Star, M-Arc, M-Plan, System M, M-Elegance, M-Plan glass, M-Smart - színkód: RAL 9010. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín