Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap kapcsolós padlótermosztáthoz, System-D, alumín SN029552 - MTN537560

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap kapcsolós padlótermosztáthoz, System-D, alumín SN029552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - termosztát

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485007175

Sonepar cikkszám

SN029552

Gyártói cikkszám

MTN537560

Gyártói típuskód

Merten MTN537560

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

termosztát

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

9006

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK01

System D, termosztátfedlap, padlófűtés szabályzására, kapcsolóval, alumínium. termékcsalád: Merten Artec, Merten Trancent - Formaterv neve: Artec, Trancent - termék vagy komponens típusa: szobai hőmérséklet szabályozó - készülékbemutatás: központi lemez.