Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap kapcsolós termosztátokhoz, System-M, alumínium SN029544 - 536160

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap kapcsolós termosztátokhoz, System-M, alumínium SN029544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - termosztát

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011281895809

Sonepar cikkszám

SN029544

Gyártói cikkszám

536160

Gyártói típuskód

Merten WD 536160

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

termosztát

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

9006

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK01

A Schneider Electric Merten System M 536160, egy alumínium színű fedlap, kapcsolós termosztátokhoz. Ez a szobahőmérséklet-vezérlő fedlap az M-Smart, M-Plan, M-Pure System M alcsaládjához tartozik. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. 55.4 mm széles, 54.9 mm magas és 15 mm mély. IP20-as védettséggel rendelkezik. Higanymentes. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.