Schneider - MERTEN Fedlap kapcsolós termosztátokhoz, System-M, krém IP20 SN029598 - MTN534844
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485104393
Sonepar cikkszám
SN029598
Gyártói cikkszám
MTN534844
Gyártói típuskód
Merten MTN534844
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
System M, Termosztát fűtésszabályzására, kapcsolóval, csak fedlap, krém. termékcsalád: Merten System M - Formaterv neve: M-Star, M-Plan glass, M-Smart, M-Elegance, M-Plan, System M, M-Arc - termék vagy komponens típusa: szobai hőmérséklet szabályozó - kés