Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap LED-es lámpákhoz, System-D, polár fehér SN030141 - MTN585819

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap LED-es lámpákhoz, System-D, polár fehér SN030141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrással - Nem

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Cserélhető szimbólummal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485009636

Sonepar cikkszám

SN030141

Gyártói cikkszám

MTN585819

Gyártói típuskód

Merten MTN585819

Foglalat:

nincs

Fényforrással:

Nem

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

fehér

Fényforrás max. teljesítménye:

3 W

Összeállítás:

központi lap

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

System D, Világítóbetét, csak fedlap, fehér. termékcsalád: Merten Artec, Merten Antik - Formaterv neve: Antik, Artec - színkód: RAL 9010. Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro dizájn, Kézi csiszolás, Teljes funkcióválaszték.. Alkalmazások: Szabvány 60mm