Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap RJ11/RJ12 aljzatokhoz, System-D, polár fehér SN029872 - MTN462619

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap RJ11/RJ12 aljzatokhoz, System-D, polár fehér SN029872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

  • Összeállítás - központi lap

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485095431

Sonepar cikkszám

SN029872

Gyártói cikkszám

MTN462619

Gyártói típuskód

Merten MTN462619

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Készülék szélessége:

67 mm

Készülék magassága:

67 mm

Készülék mélysége:

23 mm

System D, fedlap telefon csatlakozóaljzathoz, RJ12, fehér. Formaterv neve: Antik, Artec - színkód: RAL 9010. Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro dizájn, Kézi csiszolás, Teljes funkcióválaszték.. Alkalmazások: Szabvány 60mm-es fali (gipszkartonfal is)