Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MERTEN Fedlap RJ11/RJ12 aljzatokhoz, System-M, krém SN030079 - MTN469644

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap RJ11/RJ12 aljzatokhoz, System-M, krém SN030079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - központi lap

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485102542

Sonepar cikkszám

SN030079

Gyártói cikkszám

MTN469644

Gyártói típuskód

Merten MTN469644

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

1013

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Készülék szélessége:

56 mm

Készülék magassága:

56 mm

Készülék mélysége:

23 mm

System M, fedlap telefon-csatlakozóaljzathoz, krém. Formaterv neve: M-Arc, M-Elegance, M-Smart, System M, M-Plan, M-Plan glass, M-Star - színkód: RAL 1013. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és teljesen modu