Schneider - MERTEN Fedlap tartalékvilágításhoz, System-D, alumínium SX009538 - MTN353160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 0 V
Szerelési mód - süllyesztett
Cserélhető szimbólummal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485094076
Sonepar cikkszám
SX009538
Gyártói cikkszám
MTN353160
Gyártói típuskód
Merten MTN353160
Fényforrással:
Nem
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
0 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
alumínium
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Összeállítás:
központi lap
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem