Schneider - MERTEN Fedlap, XLR csatlakozókhoz, System-M, alumínium SN029593 - 468960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - XLR
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011281896554
Sonepar cikkszám
SN029593
Gyártói cikkszám
468960
Gyártói típuskód
Merten WD 468960
Felhasználás:
XLR
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
73 mm
Készülék magassága:
73 mm
Készülék mélysége:
15 mm