Schneider - MERTEN Fedlap, XLR csatlakozókhoz, System-M, antracit SN029645 - 468914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - XLR
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011281896547
Sonepar cikkszám
SN029645
Gyártói cikkszám
468914
Gyártói típuskód
Merten WD 468914
Felhasználás:
XLR
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7024
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
73 mm
Készülék magassága:
73 mm
Készülék mélysége:
15 mm