Schneider - MERTEN Fedlap, XLR csatlakozókhoz, System-M, krém SN029738 - MTN468044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - XLR
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480351310
Sonepar cikkszám
SN029738
Gyártói cikkszám
MTN468044
Gyártói típuskód
Merten MTN468044
Felhasználás:
XLR
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
73 mm
Készülék magassága:
73 mm
Készülék mélysége:
15 mm