Schneider - MERTEN Fedlap, XLR csatlakozókhoz, System-M, polár fehér SN029736 - 468019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - XLR
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042811033316
Sonepar cikkszám
SN029736
Gyártói cikkszám
468019
Gyártói típuskód
Merten WD 468019
Felhasználás:
XLR
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
72 mm
Készülék magassága:
72 mm
Készülék mélysége:
15 mm